PRESTOLITE MOTORS

Prestolite Motors, AMETEK, Inc:n tytäryhtiö, on johtava sähkölaitteiden, kuten moottoreiden, instrumenttien ja sähkömekaanisten komponenttien valmistaja kuljetus-, valmistus- ja automaatioteollisuuden sovelluksiin. AMETEK Prestolite Motors valmistaa laajan valikoiman tasavirtamoottoreita, joiden halkaisijat vaihtelevat 2-5 tuumaa. Lue lisää

Suodattaa

Moottorit

Moottorit Suodattaa

DC-moottoritKatso kaikki

  • DC-kestomagneettimoottorit

    Luokan F eristetyt moottorit, jotka soveltuvat jatkuvaan käyttöön ilman nopeuden ohjausta; käytetään roboteissa, materiaalinkäsittelyjärjestelmissä ja sähkötyökaluissa. Siinä on täysin suljettu, ilmanvaihtoinen rakenne estämään poikittainen ilmavirta ja kosteus, ja se tarjoaa jopa 700 kierrosta minuutissa

  • DC-haavakenttämoottorit

    Erinomainen lämpökapasiteettinsa ansiosta ihanteellinen käytettäväksi kahvimyllyjen, pienmoottoreiden käynnistinten, sekoittimien ja juoksumatojen kanssa. Ominaisuuksina on rungollinen muotoilu, joka säteilee liiallista lämpöä, ja IP54-luokiteltu kotelo estää vieraiden kappaleiden pääsyn

Tietoja PRESTOLITE MOTORSISTA

Prestolite Motorsin valikoima sisältää kestomagneettiset DC- ja käämityskenttämoottorit, yleismoottorit ja suuren vääntömomentin moottorit. Prestolite-kestomagneetti-DC (PMDC) -moottorit tarjoavat erinomaisen lämpökapasiteetin, joten ne sopivat ihanteellisesti käytettäväksi kahvimyllyjen, pienmoottoristen käynnistimien, sekoittimien ja juoksumatojen kanssa. Näissä moottoreissa on riparakenne, joka säteilee liiallista tuotettua lämpöä, ja IP54-suojattu kotelo, joka suojaa vieraiden esineiden sisäänpääsyltä / kosteudelta.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Prestolite Motorsin mallinumerot risteävät yleensä yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Leesonin, Baldor Motorsin ja Marathon Motorsin MPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit kestomagneettisia DC-moottoreita, kenttämoottoreita ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Prestolite Motors -tuotteet ovat yleensä pieniä tai keskikokoisia ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Prestolite Motorsin suurivääntömoottoreita ja yleismoottoreita käytetään?

  • Suuren vääntömomentin moottorit: Käytetään vinsseissä, hydraulipumpuissa, saksinostimissa, lumiauroissa ja pumpuissa.
  • Yleismoottorit: Käytetään lattianhoitoimureissa ja muissa laitteissa, jotka vaativat suurta vääntömomenttia tai pyörimisnopeutta.

Mitä eroa on PMDC-moottoreiden ja käämityskenttämoottoreiden välillä?

Kestomagneetti DC (PMDC) -moottori käyttää kestomagneettia magneettikentän luomiseen vääntömomentin tuottamiseksi. Käämitetty moottori taas käyttää lankakäämityksiä, jotka on kytketty sarjaan napoja. Nämä käämit vaativat ulkoisen virran magnetointiin ja myöhempään vääntömomentin kehittämiseen.

Ovatko Prestolite Motors IP:n tuotteet luokiteltu?

Kyllä, useimmat Prestolite-moottorit ovat IP-luokiteltuja. IP-suojaus tarkoittaa suojaustasoa, jonka moottori tarjoaa vieraita aineita ja nesteitä vastaan. IP-luokituksen ensimmäinen numero määrittää suojan kiinteitä esineitä (pölyä / roskia) vastaan. 0 tarkoittaa, että ei ole suojausta ja 6 on täydellinen suojaus. IP-luokituksen toinen numero ilmaisee suojan nesteitä (vettä) vastaan, kun 0 on ei suojausta ja 8 on suojaus pitkiä aikoja paineen alaisena upottamiselta.

Yksinomaiset tuotemerkit