Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3104R10-188 barrikadinauha punainen / musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AF6CMX 9WN56

PRESCO PRODUCTS CO B3104R10-188 Barrikadinauha punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6CMX Malli: B3104R10-188Ristiviite: 9WN56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus4 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103W18-564 Barricade Tape Punainen / valkoinen 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AC9XHG 3LCV3 B3103W18-564Punainen / valkoinen3 milj.€30.74
PRESCO PRODUCTS CO B3103R504 Barricade Tape, punainen/musta, 1000 B3103R504Punainen / Musta3 milj.€26.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3104R10-188 Barrikadinauha punainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€57.14 / yksikkö