Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER V402P-2-2 maadoituspistokkeen sulkuhana, 1/8 tuuman kierrekoko, 30 psi | AG9RCT 21VL67

PARKER V402P-2-2 maadoituspistokkeen sulkuhana, 1/8 tuuman kierrekoko, 30 psi

Varastossa
Tuote: AG9RCT Malli: V402P-2-2Ristiviite: 21VL67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoituspistokkeen sulkuventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Käyttöpaine30 Psi
Maks. Käyttölämpötila52 astetta C
Min. Käyttölämpötila0 astetta C
Putken koko1 / 8 "
ShapeNaarasputki urosputkeen
TyyliNainen putki
Kierteen koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoShapeTyyliKierteen kokoHinta
PARKER DC601-4 maadoituspistokkeen sulkuhana, 1/4 tuuman kierrekoko, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Miesputki tyhjentämäänMiesputki1 / 4 "€25.20
PARKER V402P-4-4 maadoituspistokkeen sulkuhana, 1/4 tuuman kierrekoko, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Naarasputki urosputkeenNainen putki1 / 4 "€37.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER V402P-2-2 maadoituspistokkeen sulkuhana, 1/8 tuuman kierrekoko, 30 psi
€31.24 / yksikkö