Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CRT10105 Kierrettävät infrapunalämmittimen polttimot | AD9KCY 4TDE5

TEMPCO CRT10105 Kierrettävät infrapunalämmittimen polttimot

Varastossa
Tuote: AD9KCY Malli: CRT10105Ristiviite: 4TDE5
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
€46.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava infrapunalämmitin BuLbs.
Halkaisija1 27 / 64 "
kW0.25
Pituus4 21 / 64 "
HuomautuksiaMetamorphing Rose-harmaa keraaminen emitteri
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijakWPituusWattsHinta
TEMPCO CRR00005 ruuvatut infrapunalämmittimen lamput | AD9KCJ 4TDD1 crr000053"0.064 9 / 64 "60€33.84
TEMPCO CRR00006 ruuvatut infrapunalämmittimen lamput | AD9KCK 4TDD2 crr000063"0.14 9 / 64 "100€33.84
TEMPCO CRR00003 ruuvatut infrapunalämmittimen polttimot, 4 tuuman pituiset | AD9KCL 4TDD3 crr000033.5 "0.14"100€37.17
TEMPCO CRR00004 ruuvatut infrapunalämmitinlamput 4 tuuman pituudella | AD9KCM 4TDD4 crr000043.5 "0.154"150€37.17
TEMPCO CRR00007 ruuvatut infrapunalämmittimen polttimot, 4 tuuman pituiset | AD9KCN 4TDD5 crr000073.5 "0.24"200€37.17
TEMPCO CRR00008 ruuvatut 4 tuuman pituiset infrapunalämmitinlamput | AD9KCP 4TDD6 crr000084 23 / 32 "0.14"100€40.25
TEMPCO CRR00009 Kierrettävät 4 tuuman infrapunalämmitinlamput | AD9KCQ 4TDD7 crr000094 23 / 32 "0.154"150€40.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRT10105 Kierrettävät infrapunalämmittimen polttimot
€46.70 / yksikkö