Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3103R504 barrikadinauha, punainen / musta, 1000 x 3 | AD2VTC 3UYK2

PRESCO PRODUCTS CO B3103R504 Barrikadinauha, punainen/musta, 1000 x 3"

Varastossa
Tuote: AD2VTC Malli: B3103R504Ristiviite: 3UYK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103W18-564 Barricade Tape Punainen / valkoinen 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AC9XHG 3LCV3 B3103W18-564Punainen / valkoinen3 milj.€35.19
PRESCO PRODUCTS CO B3104R10-188 barrikadinauha punainen / musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AF6CMX 9WN56 B3104R10-188Punainen / Musta4 milj.€57.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3103R504 Barrikadinauha, punainen/musta, 1000 x 3"
€26.10 / yksikkö