Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO B3103W18-564 Barricade Tape Punainen / valkoinen 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AC9XHG 3LCV3

PRESCO PRODUCTS CO B3103W18-564 Barrikadinauha punainen/valkoinen 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XHG Malli: B3103W18-564Ristiviite: 3LCV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / valkoinen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
PRESCO PRODUCTS CO B3103R504 Barricade Tape, punainen/musta, 1000 B3103R504Punainen / Musta3 milj.€26.10
PRESCO PRODUCTS CO B3104R10-188 barrikadinauha punainen / musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa | AF6CMX 9WN56 B3104R10-188Punainen / Musta4 milj.€57.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO B3103W18-564 Barrikadinauha punainen/valkoinen 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€35.19 / yksikkö