Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER 333-M Paint Roller Cover 3 tuuman kudottu mohair | AF9DCU 29UT58

PREMIER 333-M maalitelan kansi, 3 tuuman kudottu mohair

Varastossa
Tuote: AF9DCU Malli: 333-MRistiviite: 29UT58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteaineKudottu Mohair
Pituus3"
Nokkaunet1 / 4 "
Maalin tyyppiKaikki maalit
pinnatTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliPeiteaineeräPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatPkg. MääräHinta
PREMIER 9-TP -maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB3MTB 1UFL9 9-TPpolypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€6.12
PREMIER 6PK38 Maalirullan suojus 9 tuuman Nap 3/8 tuuman pakkaus 6 | AB3MTC 1UFN1 6PK38polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€15.32
PREMIER PR80C9 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€3.15
PREMIER 722 maalitelan kansi, 7 ", nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi7"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€2.80
PREMIER 9-STP Maalirullan päällinen matto Stipple 9 In | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropeeniMatto StippleMaalirullan kansi9"-Vesipohjainen, öljypohjainen-1€13.16
PREMIER PR105C9 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBG 29UT37 PR105C9polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 4 "Kaikki maalitKarkea1€3.82
PREMIER EF938 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBH 29UT61 EF938polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Kaikki maalitPuolipehmeä1€4.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 333-M maalitelan kansi, 3 tuuman kudottu mohair
€3.19 / yksikkö