PREMIER 6PK38 Maalirullan suojus 9 tuuman Nap 3/8 tuuman pakkaus 6 | AB3MTC 1UFN1

PREMIER 6PK38 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3MTC Malli: 6PK38Ristiviite: 1UFN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePolyesteri
Pituus9"
Nokkaunet3 / 8 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
pinnatPuolipehmeä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi9603402000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliPeiteaineeräPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatPkg. MääräHinta
PREMIER 9-TP -maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB3MTB 1UFL9 9-TPpolypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€6.12
PREMIER PR80C9 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€3.15
PREMIER 722 maalitelan kansi, 7 ", nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi7"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€2.80
PREMIER 9-STP Maalirullan päällinen matto Stipple 9 In | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropeeniMatto StippleMaalirullan kansi9"-Vesipohjainen, öljypohjainen-1€13.16
PREMIER PR105C9 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBG 29UT37 PR105C9polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 4 "Kaikki maalitKarkea1€3.82
PREMIER EF938 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBH 29UT61 EF938polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Kaikki maalitPuolipehmeä1€4.16
PREMIER 1841 Maalirullan kansi 18 tuumaa Nap 3/16 tuumaa AD3HPE 3ZJE2 1841polypropeeniPunottu kangasMaalirullan kansi18 "3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita1€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER 6PK38 maalitelan kansi 9 tuuman nap 3/8 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€15.32 / yksikkö