Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PREMIER PR105C9 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBG 29UT37

PREMIER PR105C9 Maalitelan kansi 9 tuuman polyesteri

Varastossa
Tuote: AB8WBG Malli: PR105C9Ristiviite: 29UT37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullan kansi
Ydinmateriaalipolypropeeni
PeiteainePolyesteri
Pituus9"
Nokkaunet3 / 4 "
Maalin tyyppiKaikki maalit
pinnatKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliPeiteaineeräPituusNokkaunetMaalin tyyppipinnatPkg. MääräHinta
PREMIER 9-TP -maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AB3MTB 1UFL9 9-TPpolypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€6.12
PREMIER 6PK38 Maalirullan suojus 9 tuuman Nap 3/8 tuuman pakkaus 6 | AB3MTC 1UFN1 6PK38polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€15.32
PREMIER PR80C9 Maalirullan kansi 9 tuuman napa 3/8 tuumaa | AB3MTD 1UFN2 PR80C9polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€3.15
PREMIER 722 maalitelan kansi, 7 ", nap 3/8" | AB7XRB 24K673 722polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi7"3 / 8 "Vesipohjainen, öljypohjainenPuolipehmeä1€2.80
PREMIER 9-STP Maalirullan päällinen matto Stipple 9 In | AB7XRY 24K694 9-STPpolypropeeniMatto StippleMaalirullan kansi9"-Vesipohjainen, öljypohjainen-1€13.16
PREMIER EF938 Maalirullan kansi 9 tuuman polyesteriä AB8WBH 29UT61 EF938polypropeeniPolyesteriMaalirullan kansi9"3 / 8 "Kaikki maalitPuolipehmeä1€4.16
PREMIER 1841 Maalirullan kansi 18 tuumaa Nap 3/16 tuumaa AD3HPE 3ZJE2 1841polypropeeniPunottu kangasMaalirullan kansi18 "3 / 16 "Vesipohjainen, öljypohjainenTasoita1€15.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PREMIER PR105C9 Maalitelan kansi 9 tuuman polyesteri
€3.82 / yksikkö