GRAINGER 55JK16 levypyöräsarja, jäykkä, kääntyvä, valurauta, 4800 lb, 8 tuuman pyörän halkaisija, PK 4 | CE9TFN

GRAINGER 55JK16 levypyöräsarja, jäykkä, kääntyvä, valurauta, 4800 lb, 8 tuuman pyörän halkaisija, PK 4

Varastossa
Tuote: CE9TFN Malli: 55JK16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyöräsarja
YdinväriMusta
Kehyksen väriHarmaa
Kehyksen viimeistelySinkitty
Navan pituus2 7 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus4800 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus9 1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3-5 / 8"
Kääntösäde5 3 / 4 "
Pyörän tyyppiStandardi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.4525
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntösädePkg. MääräHinta
GRAINGER 55JK15 levypyöräsarja, jäykkä, kääntyvä, valurauta, 4800 lb, 6 tuuman pyörän halkaisija, PK 4 | CE9TFP 55 JK154 3 / 4 "4€180.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55JK16 levypyöräsarja, jäykkä, kääntyvä, valurauta, 4800 lb, 8 tuuman pyörän halkaisija, PK 4
€194.30 /pakkaus