Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 78900 Feeler Gage Set 13 kpl | AE7FXF 5XU52

PRECISION BRAND 78900 Feeler Gage -sarja 13 kpl

Varastossa
Tuote: AE7FXF Malli: 78900Ristiviite: 5XU52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler Gauge -sarja
Terän pituus12 "
Terän leveys1 / 2 "
VäriKeltainen Violetti Punainen Vihreä Ruskea Sininen Matta Ruskea Musta Vaaleanpunainen Keltainen Valkoinen Koralli
MateriaaliMuovi
Palojen lukumäärä13
Paksuus0.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.191 mm 0.254 mm 0.318 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.762 mm
Paksuusalue (tuumaa)0.001 ja 0.030

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
TARKKUUSMERKKI 78905 Feeler Gage -sarja 13 kpl | AE7FXG 5XU53 789055"€61.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 78900 Feeler Gage -sarja 13 kpl
€82.90 / yksikkö