Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 44762 Arbor-välilevy 0.0050 x 7/8 Id sininen - pakkaus 10 | AE3YFQ 5GU85

PRECISION BRAND 44762 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id Sininen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3YFQ Malli: 44762Ristiviite: 5GU85
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
€37.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Värisininen
Sisällä Dia.0.875 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.015 "
MateriaaliPolyesteri
Dia ulkopuolella.1.375 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alue-90 - 300 astetta
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25106 Arbor-välilevy 0.0050 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.00
TARKKUUSMERKKI 25126 Arbor-välilevy 0.0050 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.20
TARKKUUSMerkki 25146 Arbor-välilevy 0.0050 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.60
TARKKUUSMERKKI 25166 Arbor-välilevy 0.0050 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.09
TARKKUUSMERKKI 25186 Arbor-välilevy 0.0050 x 7/8 Id - pakkaus 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.45
TARKKUUSMerkki 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.08
TARKKUUSMERKKI 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44762 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id Sininen - 10 kpl pakkaus
€37.54 / yksikkö