Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25166 Arbor-välilevy 0.0050 x 3/4 Id - pakkaus 10 | AE3UFF 5GA12

PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3UFF Malli: 25166Ristiviite: 5GA12
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
€16.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.750 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.127mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusVetolujuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25106 Arbor-välilevy 0.0050 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.43
TARKKUUSMERKKI 25126 Arbor-välilevy 0.0050 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.21
TARKKUUSMerkki 25146 Arbor-välilevy 0.0050 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.58
TARKKUUSMERKKI 25186 Arbor-välilevy 0.0050 x 7/8 Id - pakkaus 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.67
TARKKUUSMerkki 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.90
TARKKUUSMERKKI 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.22
TARKKUUSMERKKI 25266 Arbor-välilevy 0.0050 x 1 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UPM 5 Gt17 25266+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Vähähiilinen teräs1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Pakkaus 10
€16.13 / yksikkö