SHARON PIPING Korkki


Suodattaa
Luokka: 3000
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S5034C 014
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€34.90
A
S5034C 002
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F1965 psi @ 350 astetta F7 / 8 "1 / 4 "€8.24
A
S5034C 006
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.5 "3 / 4 "€21.00
A
S5034C 020
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€49.26
A
S5034C 001
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F45 / 64 "1 / 8 "€10.33
A
S5034C 003
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.031 "3 / 8 "€13.62
A
S5034C 012
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€26.80
A
S5034C 004
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-17 / 64 "1 / 2 "€11.94
B
S4036C 010
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.75 "1"€35.62
B
S4036C 002
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3 / 4 "1 / 4 "€11.60
B
S4036C 001
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F5 / 8 "1 / 8 "€11.81
B
S4036C 003
316 Ruostumaton teräsFNPT3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F7 / 8 "3 / 8 "€9.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?