Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRECISION BRAND 44245 Välilevy Pvc 0.0100 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMQ 5GE71

PRECISION BRAND 44245 Välilevy Pvc 0.0100 tuumaa 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3VMQ Malli: 44245Ristiviite: 5GE71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
VäriRuskea
Pituuden toleranssi+/- 0.0625 "
MateriaaliPVC
kosteuden imeytyminen0.15%
Koko10 x 20 "
Temp. alue-10 - 155 astetta
Vetolujuus6600 psi
Paksuus0.254mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
Tyyppiarkki
Leveystoleranssi+/- 0.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3920490000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaa (0.70%)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiHinta
PRECISION BRAND 44240 Välilevy Pvc 0.0075 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMP 5GE70 44240Matta6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€19.54
PRECISION BRAND 44250 Välilevy Pvc 0.0125 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMR 5GE72 44250Musta6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€22.93
PRECISION BRAND 44255 Välilevy Pvc 0.0150 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMT 5GE73 44255Vaaleanpunainen6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€22.93
PRECISION BRAND 44260 Välilevy Pvc 0.0200 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMU 5GE74 44260Keltainen6600 psi0.508mm+/- 0.001 "€21.30
PRECISION BRAND 44265 Välilevy Pvc 0.0250 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMV 5GE75 44265Valkoinen6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€30.73
PRECISION BRAND 44270 Välilevy Pvc 0.0300 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMW 5GE76 44270Koralli6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€30.73
PRECISION BRAND 44275 Välilevy PVC 0.0400 tuumaa 10 tuumaa | AE3VMX 5GE77 44275Poista valinta14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€50.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 44245 Välilevy Pvc 0.0100 tuumaa 10 tuumaa
€23.51 / yksikkö