Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kytkimen kääntö 180 astetta 8 tuumaa 3000 psi teräs | AH9QRH 41AA42

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kytkimen kääntyvä 180 astetta 8 tuumaa 3000 psi teräs

Varastossa
Tuote: AH9QRH Malli: 05-050Ristiviite: 41AA42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen kääntö, 180 astetta
MateriaaliTeräs
Max. Paine3000 psi
Koko8
AlaluokkaAdapterit ja liittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineKokoHinta
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Liitinrasvapistooli 1-7 / 16 tuumaa 4500 psi teräs | AH9QRE 41AA39 05-031Liitinrasva4500 psi1.437 "€5.78
PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Kääntyvä 360 asteen liitosteräs | AH9QRJ 41AA43 05-057Sopiva kääntö, 360 astetta4500 psi-€24.57
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 Rasvapistoolin pidike teräs | AH9QRV 41AA66 70-901Rasvapistoolin pidike--€17.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Kytkimen kääntyvä 180 astetta 8 tuumaa 3000 psi teräs
€34.24 / yksikkö