Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-16.00K kierrekorjaussarja, M16 X 2.0 kierrekoko, 10 kpl | AE6RVD 5UUU7

POWERCOIL 3520-16.00K kierrekorjaussarja, M16 X 2.0 kierrekoko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RVD Malli: 3520-16.00KRistiviite: 5UUU7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus24mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
KokoM16 x 2
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-16.00K kierrekorjaussarja, M16 X 2.0 kierrekoko, 10 kpl
€101.30 / yksikkö