Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2VLT3 Virtakytkin 3pst 6 Liitin päällä / pois | AC3QXY

POWER FIRST 2VLT3-vaihtokytkin 3pst 6 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AC3QXY Malli: 2VLT3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
Yhteydenottolomake3PSST
HP2
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue185-astetta F
Varsi Dia. ja langan koko0.5 "
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoYlläpito päällä / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLT3-vaihtokytkin 3pst 6 -liitin päälle/pois
€17.48 / yksikkö