Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2VLN2 -vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AC3QWT

POWER FIRST 2VLN2-vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AC3QWT Malli: 2VLN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V
Toimilaitteen pituus0.687 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeSPST
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue149-astetta F
Varsi Dia. ja langan koko0.5 "
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoYlläpito päällä / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusToimilaitteen pituusHPKäyttölämpötila alueVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta
POWER FIRST 2LMZ1 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin hetkellinen päällä | AC2NMV 2LMZ120 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "1.5185-astetta F5/8 "x M12 x 1-6gHetkellinen päälle / pois0.25 "Pikalinkki-välilehti€8.52
POWER FIRST 2VLN5 Vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AC3QWW 2VLN520 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185-astetta FM12 x 1-6 gYlläpito päällä / poisRuuvi€7.59
POWER FIRST 2VLT7 -vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AC3QYB 2VLT720 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185-astetta F0.5 "Ylläpito päällä / pois0.25 "Pikalinkki-välilehti€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLN2-vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle/pois
€7.19 / yksikkö