Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE ATQ Kiristimen käyttölaitteen säätäminen 3/8 tuumaa | AE7TGH 6AGL0

POWER DRIVE ATQ-säädön kiristimen käyttö 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7TGH Malli: ATQRistiviite: 6AGL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristimen säätäminen
Pulttikeskus3-1 / 2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultinreikä (tuumaa) (3/8)
    • Välipyörän holkki (6AGL4)
    • Kiristinakseli vaaditaan (6AGL6, 6AGL7)
    • Käytä litteiden kasvot joutokäynnillä (6AGP2, 6AGP3)
    • Käytä hammaspyörän hihnapyörää (6AGN9, 6AGP1)
    • Käytä välipyörillä (6AGN5 - 6AGN8)
    • Käytä kiilahihnapyörää (6AGP6, 6AGP7, 6AGP8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWER DRIVE ATN1 Kiristimen säätö akselilla 1/4 tuumaa | AE7TGG 6AGK9 ATN1€170.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE ATQ-säädön kiristimen käyttö 3/8 tuumaa
€154.89 / yksikkö