PowerDrive-luettelo sisältää kartio- ja QD-holkit, ketjukytkimet, hihnatarvikkeet, synkronisen vetopyörän hihnapyörät, välipyörät, vetokiristimet, välipyörät, vaihteistohihnan välipyörät, kiristimen akselit ja paljon muuta. PowerDrive-vaihdehihnapyörät niissä on tasareikäinen rakenne, jolla aloitusreikä voidaan työstää niin, että se sopii tarkasti akselin kokoihin. Näissä hihnapyörissä on puolisuunnikkaan muotoiset hampaan muotoiset urat tehokkaaseen vääntömomentin siirtoon alhaisessa tai kohtalaisessa sovelluksissa. Niissä on mahdollisuus räätälöidä kiilaurat ja säätöruuvit erityisten akseli- ja käyttövaatimusten perusteella. Nämä vaihteistohihnapyörät tarjoavat sovitettavuutta XL-sarjan jakohihnojen kanssa, joiden yläleveys ja jakoväli on yhteensopiva. Niissä on lisäksi alumiinirakenne kestävyyden takaamiseksi. Brändin Kiilahihnapyörät niissä on neularullalaakeri, joka takaa luotettavan suorituskyvyn. Näissä välipyörissä on uritettu muotoilu, jotta ne ovat yhteensopivia V-muotoisten tai pyöreiden hihnojen kanssa. Niissä on valurautaa, mikä takaa pitkän käyttöiän. Nämä välipyörät tarjoavat monipuolisuutta käytettäväksi kiristysakseleiden ja erilaisten kiilahihnaosien (4L, 5L, A, B) kanssa. Niiden reiän halkaisija on 1/2/1 tuumaa ja navan halkaisija 1-9/16/1-7/8 tuumaa, mikä takaa tarkan ja tehokkaan toiminnan.