Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE ATN1 Kiristimen säätö akselilla 1/4 tuumaa | AE7TGG 6AGK9

POWER DRIVE ATN1 säätökiristin akselilla 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7TGG Malli: ATN1Ristiviite: 6AGK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiristimen säätäminen
Pulttikeskus2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pultinreikä (tuumaa) (1/4)
    • Tarvittava kiristinakseli (sisältyy toimitukseen)
    • Käytä litteiden kasvot joutokäynnillä (6AGP0)
    • Käytä välipyörillä (6AGN4)
    • Käytä kiilahihnapyörää (6AGP4, 6AGP5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWER DRIVE ATQ Kiristimen käyttölaitteen säätäminen 3/8 tuumaa | AE7TGH 6AGL0 ATK€154.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE ATN1 säätökiristin akselilla 1/4 tuumaa
€170.06 / yksikkö