WILKERSON Elementti, ilmansuodatin


Wilkerson-suodatinelementit ovat kuitu- tai huokoisista materiaaleista valmistettuja laitteita, jotka auttavat poistamaan ilmasta kiinteitä hiukkasia, kuten pölyä, hometta, siitepölyä ja bakteereja. Näitä Wilkerson-suodatinelementtejä käytetään eri prosesseissa autojen valmistuksessa, mukaan lukien molekyyli-fi...hengitysilman suodatus ja VOC-poisto, pinnoitteiden, öljyjen, liuottimien ja deionisoidun veden nestesuodatus sekä HEPA-ilmansuodatus maalaukseen.Lue lisää

Suodattaa
Mikronit: 5
TyyliMalliKäytettäväksi päälläeräTyyppiHinta (ei alv)
A
FRP-96-639
KompaktiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€18.90
B
FRP-96-806
SuodatinsäädinSuodatinelementtiMiniatyyri€9.19
A
FRP-95-209
Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€74.09
A
FRP-95-505
Jumbo 30 ja 35Yleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€94.54
A
FRP-96-729
MiniatyyriYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€10.83
A
FRP-96-653
StandardiYleiskäyttöinen suodatinelementtiPneumaattinen€26.88

Elementti, ilmansuodatin

Wilkerson-suodatinelementit poistavat kiinteitä hiukkaspäästöjä paineilmasyötöstä ja tarjoavat puhdasta ilmaa minimaalisella painehäviöllä. Näiden Wilkerson-suodatinelementtien perustehtävä on puhdistaa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien läpi leviävä ilma. Nämä suodattimet vangitsevat ja pitävät kiinni hiukkaset ja epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän terveyteen ja mukavuuteen. Suodatusprosessi tapahtuu tyypillisesti, kun käytetty ilma tuodaan takaisin LVI-laitteistoon ilmastoitavaksi ja kierrätettäväksi. Ilma työnnetään suodattimen läpi ja materiaali poistaa ilmasta hiukkasia ja muita epäpuhtauksia. Nämä ANSI-sertifioidut, raskaaseen käyttöön tarkoitetut suodatinelementit säilyttävät muotonsa korkeassa paineilman paineessa, ja niiden suodatusmitta on 5 mikronia. Niitä käytetään Wilkersonin F30- ja F35-suodattimien kanssa, ja niitä on saatavana pienois- ja pneumaattisina versioina Raptor Supplies.

käytät

Wilkerson-suodatinelementtejä käytetään terveydelle ja ekosysteemille haitallisten ilmassa olevien hiukkasten, epäpuhtauksien ja mikro-organismien poistamiseen. Näitä ilmansuodattimia voidaan käyttää monissa toimistoissa, laboratorioissa, kaupallisissa tiloissa, klinikoilla ja sairaaloissa.

Toimintamekanismi

Wilkerson-suodatinelementit toimivat vetämällä saastunutta ilmaa kulkemaan suodatinväliaineensa läpi hienoilla aukoilla. Ei-toivotut hiukkaset, jotka ovat suurempia kuin nämä aukot, jäävät loukkuun suodatinväliaineen sisään ja erotetaan kulkevasta ilmasta. Ilma poistuu suodattimesta huomattavasti pienemmällä hiukkaspitoisuudella. Nämä Wilkerson-ilmansuodattimet parantavat suodatustehokkuuttaan, kun hiukkaset muodostavat kerroksen suodatinmateriaalin ylävirran puolelle erottaen muut hiukkaset. Suodatinaine vaihdetaan säännöllisesti (tai puhdistetaan), jotta estetään sokeutuminen tai tukkeutuminen, mikä estää ilmavirran rajoittamisen. Ilma poistuu suodattimesta huomattavasti pienemmällä hiukkaspitoisuudella. Ilmansuodattimet lisäävät suodatustehoaan, koska hiukkaset muodostavat kerroksen suodatinmateriaalin ylävirran puolelle, mikä auttaa muiden hiukkasten seulonnassa.

Ominaisuudet

  • Wilkerson-suodatinelementtejä käytetään öljyn, sumun ja hiukkasten poistamiseen paineilmalinjoista.
  • Nämä suodatinelementit eroavat tyypeittäin ja käyttävät joko synteettisiä tai orgaanisia suodatusaineita.
  • Wilkerson-ilmansuodattimet parantavat suodatustehoa, koska hiukkaset muodostavat kerroksen suodatinmateriaalin ylävirran puolelle, mikä auttaa erottamaan muita hiukkasia.
  • Nämä suodatinmateriaalit on vaihdettava säännöllisesti, jotta ne eivät häikäise tai tukkeutuisi, mikä estää ilmavirran rajoittamisen.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Wilkerson-suodatinelementit ovat yhteensopivia yleiskäyttöisten suodattimien kanssa, joissa on positiivinen bajonettikulhosalpa ja piikkikäs manuaalinen tyhjennysliitin, jossa on putken poisto. Näissä suodattimissa on raskas, kevyt rakenne ja erinomainen vedenpoistokyky.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat ilmansuodatinelementit?

Ilmansuodatinelementti on "seula", joka on taktisesti sijoitettu ilmanottoaukkoon ja joka imee ilmakehän ilmaa käytettäväksi polttomoottorissa. Se on valmistettu polyesteristä, paperista tai imukykyisestä materiaalista, joka seuloi mikropölyhiukkaset ja muut vieraat jäämät.

Minkä tyyppisiä ilmansuodattimia yleensä suositellaan käytettäväksi?

Tehokas hiukkasilmasuodattimet (HEPA) ovat Yhdysvaltain terveysministeriön suosittelemia. Nämä suodattimet voivat poistaa vähintään 99.97 % ilman epäpuhtauksista ja allergeeneista, mukaan lukien homeitiöt ja pöly, jo 0.3 mikronin kokoinen.

Mikä materiaali sopii parhaiten ilmansuodattimiin?

Kehrätty lasikuitu on luotettava ja edullinen resurssi ilman suodattamiseen ja epäpuhtauksien vangitsemiseen. Lasikuitu soveltuu laajojen epäpuhtauksien, kuten pölyn ja lemmikkieläinten hilseen, vangitsemiseen, ja se ylläpitää poikkeuksellista ilmavirtaa.

Mitä hyötyä suodatinelementistä on?

Suodatinelementit poistavat epäpuhtaudet nesteistä. Niitä käytetään vedenkäsittelyjärjestelmissä ja nesteiden käsittelysovelluksissa. Suodatinelementit vaihtelevat tyypillisesti tyypin mukaan ja käyttävät joko synteettisiä tai orgaanisia suodatusaineita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?