POSI LOCK PHS-108 Puller Hydraulinen 12 tonnia | AB3JAM 1TMR3

POSI LOCK PHS-108 Hydraulinen vedin 12 tonnia

Varastossa
Tuote: AB3JAM Malli: PHS-108Ristiviite: 1TMR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,674.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin
Koko12 sävyinen.
Leuka tavoittaa8 sisään.
Leuan levitys12-1 / 2 "
Leuan tyyliEi palautettavissa
Leukojen määrä3
Palojen lukumäärä3
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysPalojen lukumääräTyyppiHinta
POSI LOCK PMI6 Puller Sisäinen | AB3JAL 1TMR2 PMI69/16 to 5-1/2"4Sisäinen€644.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK PHS-108 Hydraulinen vedin 12 tonnia
€1,674.41 / yksikkö