Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 vanteen käänteinen lukkoruuvi 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMB 34GU56

DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 vanteen käänteinen deadpultti 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GMB Malli: G DI1125D500BCRI2Ristiviite: 34GU56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1-1/16
Avain numeroSFIC
Avaimen tyyppiSFIC
Lukitse tyyliLaatikon
Lukon tyyppiKuollut pultti
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1-27/200
Kiinnitysreikä Dia.1.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava ydin: Kyllä
    • Asennustarvikkeet: Mukana
    • Avautuu: Avain
    • Laatikon ja kaappilukon kiinnitystapa: Vanne
    • Laatikon ja kaappilukon suunta: käännetty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DELTA LOCK GDI1125D500BCRV1 Laatikon pulttiluukun ovi 1-3 / 16 tuumaa | AH4GLX 34GU36 GDI1125D500BCRV1Kotelon kuollut pultti vaihdettavalla ytimellä€64.51
DELTA LOCK G DI1125D500BCRV2 Vanne Pystysuora lukko 1-1/8 tuumaa | AH4GMA 34GU55 G DI1125D500BCRV2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€64.51
DELTA LOCK G DI1125D500BCMV2 Mortise Vertical Deadbolt 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMC 34GU57 G DI1125D500BCMV2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€64.51
DELTA LOCK G DI1125D500BCMI2 Mortise Inverted Deadbolt 1-1 / 8 tuumaa | AH4GMD 34GU58 G DI1125D500BCMI2Vaihdettava ydinlaatikon kuollut pultti€9.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELTA LOCK G DI1125D500BCRI2 vanteen käänteinen deadpultti 1-1/8 tuumaa
€9.61 / yksikkö