Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSI LOCK PMI6 Puller Sisäinen | AB3JAL 1TMR2

POSI LOCK PMI6 -vedin sisäinen

Varastossa
Tuote: AB3JAL Malli: PMI6Ristiviite: 1TMR2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€601.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedin
Leuka tavoittaa13 sisään.
Leuan levitys9/16 to 5-1/2"
Leuan tyyliSisäinen
Leukojen määrä3
Palojen lukumäärä4
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)62.74
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysPalojen lukumääräTyyppiHinta
POSI LOCK PHS-108 Puller Hydraulinen 12 tonnia | AB3JAM 1TMR3 PHS-10812-1 / 2 "3Hydraulinen€1,674.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POSI LOCK PMI6 -vedin sisäinen
€601.35 / yksikkö