Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TECHFLEX WWN1.00BK25 1 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWL 2RMT2

TECHFLEX WWN1.00BK25 suojus 1 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3CWL Malli: WWN1.00BK25Ristiviite: 2RMT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSLEEVING
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Dia. Alue (tuumaa)0.50 ja 1.00
Sisällä Dia.1"
Pituus25ft.
MateriaaliPäällystetty lasikuitu
Temp. alue-76 - 1000 astetta F
Tyyppi1 "kääre hitsausta varten
Seinämän paksuus0.036 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Äärilämpötila

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.TyyppiHinta
TECHFLEX WWN1.50BK25 1 1/2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWM 2RMT3 WWN1.50BK251.500 "1 1/2 "kääre hitsausta varten€576.86
TECHFLEX WWN2.00BK25 2 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWN 2RMT4 WWN2.00BK252"2 "kääre hitsausta varten€632.38
TECHFLEX WWN3.00BK25 3 tuuman kääre hitsaamalla 25 jalkaa | AC3CWP 2RMT5 WWN3.00BK253"3 "kääre hitsausta varten€694.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TECHFLEX WWN1.00BK25 suojus 1 tuuman kääre hitsaukseen 25 jalkaa
€499.72 / yksikkö