PORTERIN KAAPELI PCFP12656 Viimeistely- ja Brad Nailer -kompressorisarja | AB6UAQ 22EW02

PORTER CABLE PCFP12656 viimeistely ja Brad Nailer -kompressorisarja

Varastossa
Tuote: AB6UAQ Malli: PCFP12656Ristiviite: 22EW02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori / kynsisarja Combo -sarja
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
dBA @ 3 jalkaa78.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI2.6
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine1.9
Täyden kuorman ampeerit10
HP0.8
Max. Paine150 psi
Moottorin kierrosluku12,000
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus20 5 / 16 "
Kokonaispituus21.125 "
kokonaisleveys20.25 "
Säiliön koko6 gal.
Säiliön tyyppiPannukakku
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.02
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PORTTIKAAPELI PCFP12236 Brad Nailer -kompressorisarja | AF7PHW 22EW01 PCFP1223619 1 / 16 "21.375 "18 1 / 16 "€379.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCFP12656 viimeistely ja Brad Nailer -kompressorisarja
€531.21 / yksikkö