PORTTIKAAPELI PCFP12236 Brad Nailer -kompressorisarja | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer -kompressorisarja

Varastossa
Tuote: AF7PHW Malli: PCFP12236Ristiviite: 22EW01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori / kynsisarja Combo -sarja
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
dBA @ 3 jalkaa78.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI2.6
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine1.9
Täyden kuorman ampeerit10
HP0.8
Max. Paine150 psi
Moottorin kierrosluku12,000
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus19 1 / 16 "
Kokonaispituus21.375 "
kokonaisleveys18 1 / 16 "
Säiliön koko6 gal.
Säiliön tyyppiPannukakku
Jännite115 VAC
Paino30 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.4195
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi8467195060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PORTERIN KAAPELI PCFP12656 Viimeistely- ja Brad Nailer -kompressorisarja | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "€531.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer -kompressorisarja
€386.85 / yksikkö