PORTTIKAAPELI C2002-WK kannettava ilmakompressori, 0.8 hv, 120 VAC, 6 gallonan kapasiteetti | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE C2002-WK kannettava ilmakompressori, 0.8 hv, 120 VAC, kapasiteetti 6 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD3VFG Malli: C2002-WKRistiviite: 54DF06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
SylinterimateriaaliPinnoitettu teräs
dBA @ 3 jalkaa82.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI2.60
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine2.00
Täyden kuorman ampeerit10.0
HP0.80
Tulojännite120 VAC
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine150 psi
Moottorin kierrosluku12,600
MoottorityyppiUMC
Kokonaiskorkeus18 5 / 16 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys19 "
Säiliön koko6.0 gal.
Säiliön tyyppiPannukakku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.525

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PORTER CABLE C2002-WK kannettava ilmakompressori, 0.8 hv, 120 VAC, kapasiteetti 6 gallonaa
€358.48 / yksikkö