Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M07400.100.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK | CG8DQX 53GH04

FABORY M07400.100.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8DQX Malli: M07400.100.0090Ristiviite: 53GH04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Aseman koko6 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokan 10.9
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.22.4 mm
Pään korkeus6.2 mm
Head TypeTasainen
Pituus90mm
Min. Vetolujuus1040 Mpa
Min. Kierteen pituus32 mm
Rockwellin kovuusHRC32 - HRC39
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5893
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M07400.100.0090 kantapääruuvi, pituus 90 mm, kierrekoko M10 x 1.50, luokka 10.9, 50 PK
€58.37 /pakkaus