Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP PNT310-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa | AD3JGH 3ZLX3

POP PNT310-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JGH Malli: PNT310-IRistiviite: 3ZLX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViputyökalu
rakentaminenRaskas teräs
GripsTyynyvalettu vinyyli
TyyppiPOP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP PNT310-I niittimutterityökalu, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 tuumaa
€437.19 / yksikkö