POP

Suodattaa

Kiinnittimet

Pneumatiikka

Putkityöt

Turvallisuus

Koneistus

Sähkötyökalut

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tarvikkeet

Kiinnittimet Suodattaa

Kierre inserttiKatso kaikki

  • Kierteiset langan lisäystyökalut

    Ihanteellinen uusien asennukseen tai vanhojen / vaurioituneiden kierreliitosten poistamiseen poratuista rei'istä. Sisältää tuurnat ja suukappaleet, joissa on karkaistu teräsrakenne ja UNC- tai UNF-kierre

  • Pähkinä insertit

    Teräksestä tai kloropreenista valmistetut nosturi- ja mutterisisäkkeet, jotka on suunniteltu tarjoamaan ylivoimainen ulosveto- ja vääntökestävyys. Saatavana eri pituuksilla, pään halkaisijalla, kierrekoolla ja pitoalueella

  • Kierteen lisäystyökalutarvikkeet

    Sisältää korkealaatuiset teräsadapterit, jotka on suunniteltu käytettäväksi teollisuuskäyttöön tarkoitettujen ilmaniittimutterityökalujen kanssa

NiititKatso kaikki

  • Sokeat niitit

    Alumiinista, kuparista ja teräksestä valmistetut sokeat niitit, joissa on kuparimainen, isolaipallinen tai upotettu pää. Käytetään laajasti saranoiden ja ovien nuppien kiinnittämiseen sekä nahan, muovin tai tekstiilin lävistämiseen. Saatavana eri pään halkaisijat, pään korkeudet ja porakoot

  • Niittipähkinät
  • Niitti työkalut

    Sisältää POP-niittityökalusarjat, jotka on suunniteltu teräksisten tai alumiinisten sokkiniittien asettamiseen/asennukseen. Siinä on vahva teräs- tai alumiinirakenne, muotoiltu kahva ja maksimikäyttöpaine 101.5 psi. Saatavilla myös ilmaniitat, käsipihdit, viputyökalut ja työkalusarjat

PesuritKatso kaikki

  • Niittipesurit

    Teräksestä valmistetut pyöreät niittilevyt, jotka on suunniteltu kiinnittämään ruuveja pehmeisiin tai hauraisiin materiaaleihin. Saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoilla

Tietoja POP:sta

POP on johtava korkealaatuisten niittityökalujen, niittipistoolien, niittityökalusarjojen, niittiautomaatiojärjestelmien, kierretyökalujen ja niihin liittyvien osien ja tarvikkeiden valmistaja. POP-niitit ovat helppoja asentaa, kustannustehokkaita ja laajalti käytettyjä lentokoneteollisuudessa sekä ohutlevyseoksia niiden tarjoaman monipuolisuuden ja luotettavuuden vuoksi. POP-sokineiteillä voidaan kiinnittää nimikylttejä, saranoita ja kylttejä sekä kiinnittää seinä- ja kattokoristeita. Nämä niitit ovat saatavana alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä upotetuilla, laippa- ja kupumaisilla päillä.
Yritys tarjoaa myös laajan valikoiman teräksestä valmistettuja pyöreitä niittialuslevyjä, jotka on suunniteltu käytettäväksi ruostumattomasta teräksestä valmistettujen POP-niittien kanssa. Nämä POP-niittilevyt tarjoavat suuremman paineen halkaisijan kiinnittimen asennuksen aikana, mikä auttaa jakamaan paineen materiaalin yli ja estämään läpivedon. POP valmistaa myös kevyitä polymeerinen niittityökaluja, joissa on suurikapasiteettinen 12 V ladattava akku, patentoitu Quick Disconnect -kärkikotelo ja korkea voima-painosuhde.

Yksinomaiset tuotemerkit