CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460905 Salaattipihdit punainen 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVR 14D289

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460905 Salaattipihdit, punainen, 9.03 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus

Tuote: AA6KVR Malli: 460905Ristiviite: 14D289

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalaatti Tong
Väripunainen
MateriaaliKuumamuovi
Kokonaispituus9.03 "
kokonaisleveys1.31 "
Temp. vastus212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460906 Salad Tong Beige 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVM 14D285 460906BeigeKuumamuovi€54.84
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460903 Salaattipihdit musta 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVN 14D286 460903MustaKuumamuovi€54.84
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 400907 Salaattipihdit kirkas 9.03 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6KVQ 14D288 400907Poista valintapolykarbonaatti€54.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 460905 Salaattipihdit, punainen, 9.03 tuumaa - 12 kappaleen pakkaus