Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP AD32ABS201 Blind niitti, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 0.225 tuumaa, 500 pk | AD3HRE 3ZJP8

POP AD32ABS201 Sokea niitti, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 0.225 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HRE Malli: AD32ABS201Ristiviite: 3ZJP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliAlumiini
Poran koko#41
Grip-alue0.031 - 0.125 "
Pää Dia.0.188 "
Pään korkeus0.028 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.097 - 0.100 "
Karan materiaaliAlumiini
Niitti Dia.3 / 32 "
Niitin pituus0.225 "
Niittimateriaali5052 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)85
Vetolujuus135 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP AD32ABS201 Sokea niitti, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 0.225 tuumaa, 500 pk
€44.84 /pakkaus