Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN LHC151512 Metallikotelo 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys teräs | AG2RDY 32FE80

HOFFMAN LHC151512 metallikotelo, 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys teräs

Varastossa
Tuote: AG2RDY Malli: LHC151512Ristiviite: 32FE80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys4.72 "
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta salpaa ruuvimeisseliläpällä
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunRAL 7035 harmaa polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus5.91 "
Sisäpaneeli32FE88
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliTeräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3, 4, 12
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN LHC252015 Metallikotelo 9.84 tuuman korkeus x 7.87 tuuman leveä teräs | AG2QRF 32FE84 LHC2520155.91 "9.84 "32FE927.87 "€243.65
HOFFMAN LHC302515 metallikotelo 11.81 tuuman korkeus x 9.84 tuuman leveys x 5.91 tuuman syvyys | AG2QRG 32FE85 LHC3025155.91 "11.81 "32FE939.84 "€268.63
HOFFMAN LHC353020 Metallikotelo 13.78 tuuman korkeus x 11.81 tuuman leveys x 7.87 tuuman syvyys | AG2QRH 32FE86 LHC3530207.87 "13.78 "32FE9411.81 "€394.81
HOFFMAN LHC201512 metallikotelo 7.87 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveä teräs | AG2RDZ 32FE81 LHC2015124.72 "7.87 "32FE895.91 "€200.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN LHC151512 metallikotelo, 5.91 tuuman korkeus x 5.91 tuuman leveys teräs
€156.79 / yksikkö