PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG -barrikadi-kyltti-tie eteenpäin 45 tuuman korkeudella | AF6XXY 20PF64

PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG Barrikadikyltti Tietyö edessä 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XXY Malli: 130-WLGQ3611-OBEGRistiviite: 20PF64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus36 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino18 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.46
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 150-WHLGK1120-OBEG -barikadimerkki suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXR 20PF58 150-WHLGK1120-OBEG45 "11 lb13 "€170.10
PLASTICADE 136-WLGQ2409-OBEG -barikadimerkkitiellä suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXX 20PF63 136-WLGQ2409-OBEG36 "17 lb25 "€244.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG Barrikadikyltti Tietyö edessä 45 tuuman korkeus
€294.75 / yksikkö