PLASTICADE 150-WHLGK1120-OBEG -barikadimerkki suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXR 20PF58

PLASTICADE 150-WHLGK1120-OBEG Barricade Sign Road suljettu 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XXR Malli: 150-WHLGK1120-OBEGRistiviite: 20PF58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus45 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus12 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus45 "
Tallennuskoon leveys13 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino11 lb
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 136-WLGQ2409-OBEG -barikadimerkkitiellä suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXX 20PF63 136-WLGQ2409-OBEG36 "17 lb25 "€238.80
PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG -barrikadi-kyltti-tie eteenpäin 45 tuuman korkeudella | AF6XXY 20PF64 130-WLGQ3611-OBEG45 "18 lb25 "€280.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 150-WHLGK1120-OBEG Barricade Sign Road suljettu 45 tuuman korkeus
€163.31 / yksikkö