PLASTICADE 136-WLGQ2409-OBEG -barikadimerkkitiellä suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXX 20PF63

PLASTICADE 136-WLGQ2409-OBEG Barricade Sign Road Suljettu edessä 45 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF6XXX Malli: 136-WLGQ2409-OBEGRistiviite: 20PF63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadimerkki
VäriValkoinen
Korkeus36 "
Pituus3"
MateriaaliMuovi
Paneelin korkeus24 "
Paneelin pituus24 "
Paneelin leveys1 / 4 "
Säilytyskokon pituus36 "
Tallennuskoon leveys25 "
Nauhan väriOranssi / musta
NauhamateriaaliInsinööriluokan heijastava arkki
Paino17 lb
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPainoLeveysHinta
PLASTICADE 150-WHLGK1120-OBEG -barikadimerkki suljettu 45 tuuman korkeus | AF6XXR 20PF58 150-WHLGK1120-OBEG45 "11 lb13 "€163.31
PLASTICADE 130-WLGQ3611-OBEG -barrikadi-kyltti-tie eteenpäin 45 tuuman korkeudella | AF6XXY 20PF64 130-WLGQ3611-OBEG45 "18 lb25 "€280.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 136-WLGQ2409-OBEG Barricade Sign Road Suljettu edessä 45 tuuman korkeus
€238.80 / yksikkö