MUOVITARVIKKEET PVCBD10 Butterfly Damper PVC 10 tuumaa | AF2RZM 6XMF2

PLASTIC SUPPLY PVCBD10 Butterfly Damper Pvc 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZM Malli: PVCBD10Ristiviite: 6XMF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhospelti
Kanavan koko10 "
Pituus13 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCBD04 Butterfly Damper PVC 4 tuumaa | AF2RZJ 6XME9 PVCBD044"7.5 "€321.46
MUOVITARVIKKEET PVCBD06 Butterfly Damper PVC 6 tuumaa | AF2RZK 6XMF0 PVCBD066"8.25 "€329.65
MUOVITARVIKKEET PVCBD08 Butterfly Damper PVC 8 ​​tuumaa | AF2RZL 6XMF1 PVCBD088"10.5 "€442.43
MUOVITARVIKKEET PVCBD12 Butterfly Damper PVC 12 tuumaa | AF2RZN 6XMF3 PVCBD1212 "14.5 "€488.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCBD10 Butterfly Damper Pvc 10 tuumaa
€442.47 / yksikkö