MUOVITARVIKKEET PVCBD12 Butterfly Damper PVC 12 tuumaa | AF2RZN 6XMF3

PLASTIC SUPPLY PVCBD12 Butterfly Damper Pvc 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZN Malli: PVCBD12Ristiviite: 6XMF3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€488.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhospelti
Kanavan koko12 "
Pituus14.5 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCBD04 Butterfly Damper PVC 4 tuumaa | AF2RZJ 6XME9 PVCBD044"7.5 "€321.46
MUOVITARVIKKEET PVCBD06 Butterfly Damper PVC 6 tuumaa | AF2RZK 6XMF0 PVCBD066"8.25 "€329.65
MUOVITARVIKKEET PVCBD08 Butterfly Damper PVC 8 ​​tuumaa | AF2RZL 6XMF1 PVCBD088"10.5 "€442.43
MUOVITARVIKKEET PVCBD10 Butterfly Damper PVC 10 tuumaa | AF2RZM 6XMF2 PVCBD1010 "13 "€442.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCBD12 Butterfly Damper Pvc 12 tuumaa
€488.50 / yksikkö