Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOVITARVIKKEET PVCBD04 Butterfly Damper PVC 4 tuumaa | AF2RZJ 6XME9

PLASTIC SUPPLY PVCBD04 Butterfly Damper Pvc 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RZJ Malli: PVCBD04Ristiviite: 6XME9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhospelti
Kanavan koko4"
Pituus7.5 "
MateriaaliTyypin I luokan I PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoPituusHinta
MUOVITARVIKKEET PVCBD06 Butterfly Damper PVC 6 tuumaa | AF2RZK 6XMF0 PVCBD066"8.25 "€329.65
MUOVITARVIKKEET PVCBD08 Butterfly Damper PVC 8 ​​tuumaa | AF2RZL 6XMF1 PVCBD088"10.5 "€442.43
MUOVITARVIKKEET PVCBD10 Butterfly Damper PVC 10 tuumaa | AF2RZM 6XMF2 PVCBD1010 "13 "€442.47
MUOVITARVIKKEET PVCBD12 Butterfly Damper PVC 12 tuumaa | AF2RZN 6XMF3 PVCBD1212 "14.5 "€488.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCBD04 Butterfly Damper Pvc 4 tuumaa
€321.46 / yksikkö