Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTROL DEVICES ST25-1A080 Air SValve, Soft Seat, 1/4 Inch Npt Inlet, 80 PSI | CR2LRH 38A052

CDI CONTROL DEVICES ST25-1A080 ilmaventtiili, pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt-imuaukko, 80 PSI

Varastossa
Tuote: CR2LRH Malli: ST25-1A080Ristiviite: 38A052

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OHJAUSLAITTEET SA25-1L175 Ilmaventtiili, kova istuin, 1/4 tuuman Npt-imuaukko, 175 PSI | CR2LQQ 38A011 SA25-1L175venttiili€14.46
OHJAUSLAITTEET SA25-1A325 Ilmaventtiili, Kova istuin, 1/4 tuuman Npt-imuaukko, 325 PSI | CR2LQR 38A008 SA25-1A325venttiili€13.79
OHJAUSLAITTEET SB50-0A025 Ilmaventtiili, Pehmeä istuin, 1/2 tuuman Npt Imuaukko, 25 PSI | CR2LQT 38A013 SB50-0A025venttiili€88.49
OHJAUSLAITTEET ST25-1A110 Ilmaventtiili, Pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt Imuaukko, 110 PSI | CR2LQU 38A055 ST25-1A110venttiili€12.90
OHJAUSLAITTEET ST25-1A115 Ilmaventtiili, Pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt-imuaukko, 115 PSI | CR2LQV 36Z971 ST25-1A115venttiili€11.41
OHJAUSLAITTEET ST25-0A150 Ilmaventtiili, Pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt Imuaukko, 150 PSI | CR2LQW 38A037 ST25-0A150venttiili€11.25
OHJAUSLAITTEET ST25-1A165 Ilmaventtiili, Pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt Imuaukko, 165 PSI | CR2LQX 38A056 ST25-1A165venttiili€11.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES ST25-1A080 ilmaventtiili, pehmeä istuin, 1/4 tuuman Npt-imuaukko, 80 PSI
€12.90 / yksikkö