Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 4 tuuman koko | AA3GEY 11K434

PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GEY Malli: GYWX400V-PPRistiviite: 11K434
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
€1,985.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkölasi, kosteuden osoitin
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Liitäntämateriaalipolypropeeni
Yhteyden tyyppiLaippa
Max. Paine110 psi
Kokonaispituus5.625 "
Putken koko4"
TiivistemateriaaliVitoton
Näköpituus3-5 / 8 "
NäkömateriaaliAkryyli / Pyrex
Temp. alue32 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMax. PaineKokonaispituusPutken kokoTemp. alueHinta
PLAST-O-MATIC GYWX400V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 4 tuuman koko | AA3GER 11K428 GYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 astetta 140 astetta F€1,799.29
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 6 tuuman koko | AA3GET 11K429 GYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 astetta 140 astetta F€2,183.46
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PV näkölasit, kiekkotyylinen, PVC, 8 tuuman koko | AA3GEU 11K430 GYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 astetta 140 astetta F€2,172.38
PLAST-O-MATIC GYWX600V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 6 tuuman koko | AA3GEZ 11K435 GYWX600V-PPpolypropeeni70 psi6.125 "6"32 astetta 180 astetta F€2,254.11
PLAST-O-MATIC GYWX800V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, 8 tuuman koko | AA3GFA 11K436 GYWX800V-PPpolypropeeni50 psi6.25 "8"32 astetta 180 astetta F€2,554.69
PLAST-O-MATIC GYWX400V-CP näkölasit, kiekkotyylinen, CPVC, 4 tuuman koko | CD4KAY GYWX400V-CP-----€1,921.69
Tarjouspyyntö
PLAST-O-MATIC GYWX600V-CP näkölasit, kiekkotyylinen, CPVC, 6 tuuman koko | CD4KAZ GYWX600V-CP-----€2,286.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLAST-O-MATIC GYWX400V-PP näkölasit, kiekkotyylinen, polypropeeni, koko 4 tuumaa
€1,985.12 / yksikkö