Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-423 leikkurikotelo S4- ja S5-leikkureille | AD8VDY 4MUY6

PACIFIC HANDY CUTTER UKH-423 leikkurikotelo S4- ja S5-leikkureille

Varastossa
Tuote: AD8VDY Malli: UKH-423Ristiviite: 4MUY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaleikkurin kääntökotelo
VäriMusta
Syvyys1.5 "
Sopii vyöihin1-1 / 2 "
Korkeus1.5 "
MateriaaliABS Plastic
Taskut1
Tyyppiperäännytte
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
PACIFIC HANDY CUTTER INC UKH-443 Leikkurikotelo Rsc432-leikkureille | AD8VDC 4MUV8 UKH-4431.625 "€5.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER UKH-423 leikkurikotelo S4- ja S5-leikkureille
€6.31 / yksikkö