EATON Irtoletkut


Eatonin bulkkiletkuja käytetään vedenkäsittelylaitoksissa sekä öljy-, kaasu- ja kemianteollisuudessa suurten nesteiden, kuten öljyjen, kaasujen, veden, sementin ja hankaavien materiaalien, siirtämiseen pitkän matkan päähän.

Suodattaa
Turvallisuus tekijä: 4:1 , Tyyppi: Hydraulinen
TyyliMalliVahvistaminenPeiteaineViivakokoTemp. aluePutkimateriaaliTyhjiöarvosanaLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta (ei alv)
A
GH793-16-50
2 lankalankaSynteettinen kumi16-40 - 212 FSynteettinen kumi-1"50ft.€1,678.90
A
GH793-4-50
2 lankalankaSynteettinen kumi4-40 - 212 FSynteettinen kumi-1 / 4 "50ft.€643.36
A
GH793-8-50
2 lankalankaSynteettinen kumi8-40 - 212 FSynteettinen kumi-1 / 2 "50ft.€830.08
A
GH793-10-50
2 lankalankaSynteettinen kumi10-40 - 212 FSynteettinen kumi-5 / 8 "50ft.€1,097.05
A
GH793-12-50
2 lankalankaSynteettinen kumi12-40 - 212 FSynteettinen kumi-3 / 4 "50ft.€1,324.69
B
FC300-05-25
Yksilankainen punosSininen polyesteri punos5-55 - 302 Fpolyeteeni28 tuumaa Hg1 / 4 "25ft.€643.43
B
FC300-10-25
Yksilankainen punosSininen polyesteri punos10-55 - 302 Fpolyeteeni28 tuumaa Hg1 / 2 "25ft.€960.63
B
FC300-12-25
Yksilankainen punosSininen polyesteri punos12-55 - 302 Fpolyeteeni28 tuumaa Hg5 / 8 "25ft.€906.15
B
FC300-16-25
Yksilankainen punosSininen polyesteri punos16-55 - 302 Fpolyeteeni20 tuumaa Hg7 / 8 "25ft.€1,247.90
B
FC300-20-25
Yksilankainen punosSininen polyesteri punos20-55 - 302 Fpolyeteeni15 tuumaa Hg1-1 / 8 "25ft.€1,532.88

Ominaisuudet

  • Eaton FC300 -sarjan bulkkiletkuissa on polyeteeniputket, jotka suojaavat korroosiota alttiilla pinnoilla. Näitä bulkkiletkuja voidaan käyttää lämpötiloissa -55 - 212 astetta F. Ne on vahvistettu polyesterillä ja langoilla lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden lisäämiseksi. Näissä bulkkiletkuissa on siniset polyesteripunotut suojukset kestävyyden ja erinomaisen kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Eaton GH793 -sarjan bulkkiletkuissa on synteettiset kumiputket kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi paljailla pinnoilla. Nämä bulkkiletkut on vahvistettu kahdella lankapunoksella kestämään korkeita työpaineita. Niiden käyttölämpötilat vaihtelevat -2 - 40 astetta F, ja ne on varustettu PVC/nitriilisekoituskuorilla tiivistä toimintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ABS
  • SAE J1402
  • SAE J1019
  • SAE 100R5
  • DNV
  • DOT FMVSS 106
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R2AT Type S
  • EN853 2SN
  • ISO 1436-1 Tyyppi 2SN

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Eaton FC300 -bulkkiletkujen nauhakiinnittimille vaadittava suurin käyttöpaine?

50 psi.

Mikä on näiden bulkkiletkujen käyttöpainealue?

625-5800 psi.

Mikä merkitys siirtoteipillä on näissä letkuissa?

Siirtoteippejä käytetään näiden bulkkiletkujen asennuslinjana kestämään UV-säteitä ja korkeita/matalia lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?