Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds / johtokyky / suolapitoisuuskynä | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/johtavuus/suolainen kynä

Varastossa
Tuote: AB4PJF Malli: EC400Ristiviite: 1ZKY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTDS / johtokyky / suolapitoisuuskynä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausEi
Kalibrointi1, 2 tai 3 pistettä
näyttöLCD-pylväsgraafi
Näytetty lämpötila-alue23-194 astetta F, -5 - 90 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus+/- 2% FS
Sähkönjohtavuusalue0 - 199.9 mikronia / cm, 200 - 1999 mikronia / cm, 2.00 - 19.99 mS / cm
Sähkönjohtavuusresoluutio0.1 uS / cm
MuistiKaupat 15 merkittyä lukemaa
Käyttölämpötila alue32-149 astetta
VirtalähdeNeljä CR2032-paristoa
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 2% FS
Suolapitoisuusalue0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.00 - 9.99 ppt
Alaluokkakannettavat
TDS-tarkkuus+/- 2% FS
TDS-alue0 - 99.9 ppm, 100 - 999 ppm, 1.00 - 9.99 ppt
TDS-tarkkuus0.1 ppm
Temp. tarkkuus+/- 1.8 astetta F
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta
Lämpötilan kompensointialue32 - 140F / 0 - 60C
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9027808030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/johtavuus/suolainen kynä
€162.32 / yksikkö