Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKIT TAR714 Käytöstä poistettu -tyyppirulla 6-1 / 4 x 3 - 100 kpl AD4TNQ 43Z230

ACCUFORM SIGNS TAR714 käytöstä poistettu merkkirulla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4TNQ Malli: TAR714Ristiviite: 43Z230

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullasta loppunut tunniste
LäpivientiEi eristetty
Korkeus6.25 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta valkoinen; Valkoinen punainen
Materiaali10 miljoonaa PF -kartonkia
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta!
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi3902100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TÄYDELLISYYSMERKIT TAR730 Ei käytössä -tyyppirulla 6-1 / 4 x 3 - 250 kpl pakkaus | AD4TNR 43Z231 TAR730€154.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR714 käytöstä poistettu merkkirulla 6-1/4 x 3 - 100 kpl pakkaus
€78.26 / yksikkö