Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogeenilamppu 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogeenilamppu 50W 120V 700lm 3100K PK3

Varastossa
Tuote: AH4NYY Malli: 6000120PKRistiviite: 35FT81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Base Type2-napainen (GU5.3)
Säteen kulma10 Tutkinnot
PolttimopesäMetalli
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila3100K
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valon jakautuminenSäädettävä
Valoteho3000-3999K, lämmin valkoinen
Lumens700
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoMR
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120
Watts50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: MR16
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäteen kulmaeräLumensWattsHinta
PHILIPS BURTON 0007000PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91 0007000PK36 TutkinnotHalogeenilamppu89520€318.14
PHILIPS BURTON 0009608PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 TutkinnotHalogeenilamppu52035€606.59
PHILIPS BURTON 0006130PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 TutkinnotHalogeenilamppu89050€456.59
PHILIPS BURTON 0009600PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Halogeenilamppu52035€606.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogeenilamppu 50W 120V 700lm 3100K PK3
€600.29 / yksikkö