Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS BURTON 0009600PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40

PHILIPS BURTON 0009600PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GU5.3) PK4

Varastossa
Tuote: AH4NZN Malli: 0009600PKRistiviite: 35FV40

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€606.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeenilamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2000 hr.
Base Type2-napainen (GU5.3)
PolttimopesäMetalli
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Lampun värilämpötila3200K
Lampun halkaisija2"
Lampun viimeistelyPoista valinta
lampun tyyppiHalogeeni
Valon jakautuminenSäädettävä
Valoteho3000-3999K, lämmin valkoinen
Lumens520
Maks. Kokonaispituus1.75 "
Lampun kokoMR
VirtalähdePlug and Play
Karkea palveluEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
TyyppiHeijastin
Jännite120
Watts35

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun muoto: MR16
    • Himmennettävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäteen kulmaeräLumensWattsHinta
PHILIPS BURTON 6000120PK Halogeenilamppu 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81 6000120PK10 TutkinnotHalogeenilamppu70050€600.29
PHILIPS BURTON 0007000PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91 0007000PK36 TutkinnotHalogeenilamppu89520€318.14
PHILIPS BURTON 0009608PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 TutkinnotHalogeenilamppu52035€606.59
PHILIPS BURTON 0006130PK HAL-lamppu MR16 2-napainen (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 TutkinnotHalogeenilamppu89050€456.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS BURTON 0009600PK HAL-lamppu MR16 2-nastainen (GU5.3) PK4
€606.59 / yksikkö